Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 334-180, Mittelstück, schwarz/gelb, hoch transparenter, gelb getönter LUX-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 3 Kanäle à 34 x 36 mm und 1 Kanal á 80 x 36 mm, Breite 890 mm (Art. 20419)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 3 Kanäle à 34 x 36 mm und 1 Kanal á 80 x 36 mm, Breite 890 mm (Art. 20419)
Detailansicht: Kabelbrücke 334-180 mit Verbindungszapfen (Art. 20419)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 geöffnet (Art. 20419)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 mit LUX-Deckel für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln (Art. 34878)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 mit LUX-Deckel (Art. 34878)
Modellbeispiel: Endstück für Kabelbrücke Typ 334-180 (Art. 13839)
Modellbeispiel: Biegung 45° für Kabelbrücke Typ 334-180 (Art. 13840)
Modellbeispiel: Biegung für Kabelbrücke Typ 334-180 geöffnet (Art. 13840)
Technische Ansicht: von oben
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 334-180 - 4 Kanäle, 3 à 34 mm + 1 á 80 mm, Breite 890 mm (Art. 20419)
Artikel-Nr.:
     328-34878
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527462009
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 52 mm
  • Kabelkanäle: 3 à 34 x 36 mm, 1 á 80 x 36 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Flammschutzklasse: B2
  • Achslast: max. 5 t
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C

|
  • zum Durchführen von C-Schläuchen - je nach Anwendung und Wasserdruck - geeignet
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständig
  • geringe Höhe
  • angespitzte Verbinder
  • Deckel schließt mit einer patentierten Reißverschlusstechnik ab
  • Temperaturen bis auf 85°C möglich; dann jedoch weicher
  • unter -40°C höhere Tragfähigkeit, aber weniger Elastizität
|

Achtung: Achslast 5 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Unser Tipp: Für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln empfehlen wir die Modelle mit LUX-Deckel in Verbindung mit Lichtschläuchen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
890 mm
Überfahrlänge:
542 mm
Form:
Mittelstück
Farbe:
schwarz/gelb
Deckel/Deckelfarbe:
hoch transparenter, gelb getönter LUX-Deckel
Gewicht:
11,5 kg
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
52 mm
max. Achslast:
5 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
3 à 34 x 36 mm; 1 à 80 x 36 mm
Kabelkanäle Anzahl:
4
max. Schlauchgröße:
C-Schlauch
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauchbrücke, kabelbrücke adam hall, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-Midi, Adam, Hall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,10*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,02*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,53*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 79,56*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,09*
Ähnlich
Moravia
ab € 122,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,63*
Ähnlich
Schake
ab € 193,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 138,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 250,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.