Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Allround', rot, schwarz/gelb, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Allound- (Art. 34864-03, 34863-02, 34865-01)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Allound- (Art. 34864-03, 34863-02, 34865-01)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-34865-0302
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527675560
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten: Ø 63 mm
  • Fußdurchmesser: 350 mm
  • Fußhöhe: 30 mm
  • Material Pfosten: Metall
  • Material Fuß: Kunststoff, schwarz
  • Gurtbreite: ca. 50 mm
  • Gewicht: ca. 10,5 kg

|
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • sehr robustes und langlebiges Personenleitsystem
  • das patentierte Design des Gurtendes erlaubt die Kombination mit vielen anderen Modellen
  • Fliehkraftbremse ermöglicht ein sehr sanftes und gleichmäßiges Rücklaufen des Gurtes
  • passt sich in jeder Umgebung an
|

Hinweis: Gurtbedruckung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
rot
Gurt Farbe:
schwarz/gelb
Gurt Muster:
diagonal (schraffiert
Gurt Länge:
4 m
Pfosten Material:
Metall
Pfosten Ø:
63 mm
Fuß Material:
Kunststoff
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
30 mm
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
10,5 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten guideline, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Guideline, Tensator, Tensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 169,27*
Zubehör
Guideline
ab € 12,73*
Zubehör
Guideline
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.