Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 'Extern', gelb/schwarz, ohne reflektierende Rotringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Kettenpfosten -Extern- (Art. 24224)
Modellbeispiele: Kettenpfosten -Extern- (Art. 24224)
Anwendungsbeispiel: mit Recyclingfuß und Tragegriff
Detailansicht: mit Ösenkappe
Artikel-Nr.:
     328-34664
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381192543
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Der Kettenpfosten 'Extern' aus Stahl ist die ideale Lösung für die sichere Abgrenzung von Bereichen. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 60 mm bietet er Stabilität und Langlebigkeit. Das beschichtete Stahlmaterial gewährleistet eine lange Lebensdauer. Mit einem max. Pfostenabstand von 5,0 m mit Kunststoffkette und 4,0 m mit Stahlkette ist dieser Pfosten vielseitig einsetzbar.

  • Material: Stahl, beschichtet
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten: Ø 60 mm
  • Gewicht: 17,5 kg
  • max. Pfostenabstand mit
    Kunststoffkette: ca. 5,0 m
  • max. Pfostenabstand mit
    Stahlkette: ca. 4,0 m
  • Recyclingfuß mit Tragegriff Ø 450 mm
  • inkl. Ösenkappe (für 6 mm Absperrketten)

|
  • sehr robust und standfest
  • flexible Handhabung
  • einfaches Einstecken des Pfostens in den Fuß für schnelles Auf- und Abbauen
  • für ständige und zeitweilige Außenabsperrung
|

Achtung: Absperrkette und Verbindungsglieder nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb/schwarz
Streifen:
ohne reflektierende Rotringe
Gewicht:
17,5 kg
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl, beschichtet
Pfosten Ø:
60 mm
max. Pfostenabstand mit Kunststoffkette:
5,0 m
max. Pfostenabstand mit Stahlkette:
4,0 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl, absperrpfosten, absperrpfosten schwarz, Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Tensator, Tensatoren, Kurik, Moravia, Wolk, Kettenpoller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,97*
€ 88,97*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 72,08*
€ 98,19*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,61*
Zubehör
Moravia
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.