Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusswinkel für Zaun- und Torsysteme, RAL 7016 anthrazitgrau, 1030 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anschlusswinkel für Zaun- und Torsysteme Art. 34345
Modellbeispiel: Anschlusswinkel für Zaun- und Torsysteme Art. 34345
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-34346-03
Hersteller:
     AOS Stahl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527671845
Suchbegriffe:
Zaunanschlusswinkel
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
für Zaunhöhe:
1030 mm
Befestigungspunkte:
2 Stück
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Verpackungseinheit:
2 Stück
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Doppelstabmatte, Zaunanschluss, Einzeltor, Doppelflügeltor, AOS, STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.