Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 2811, 3000 mm, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2811 je 2 Kanäle á 8 x 11 mm (Art. 34277)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2811 je 2 Kanäle á 8 x 11 mm (Art. 34277)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2811 schwarz (Art. 34282)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2811 blau (Art. 34283)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2811beide (Art. 34284)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2811 grau (Art. 34285)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2811 gelb/schwarz (Art. 34286)
Artikel-Nr.:
     328-34286
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527850608
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 12 mm
  • Überfahrlänge: 75 mm
  • Anzahl Kabelkanäle: 2
  • Kabelkanalhöhe: 8 mm
  • Kabelkanalbreite: 11 mm
  • Material: Weich-PVC
  • Arbeitsbereich: bis +60°C
  • inkl. Doppelklebeband

|
  • einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln
  • stabiler und professioneller Kabelschutz in Verkaufsflächen, Büroräumen, Lager- und Werkstattbereiche etc.
  • die geringe Höhe und die abgeflachten Seiten sorgen für eine bequeme Überquerung
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
3000 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Gewicht:
1,3 kg
Material:
Weich-PVC
Höhe:
12 mm
Überfahrlänge:
75 mm
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 8 x 11 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Doppelklebeband (inkl.)
Temperaturbereich:
bis +60°C
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal 3000mm, fußbodenkanal, stein hgs kabelabdeckung, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender, EHA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 52,99*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,06*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,72*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,76*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,61*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 86,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,10*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,93*
Ähnlich
Urbanus
ab € 150,50*
Ähnlich
Schake
ab € 192,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.