Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette 'P-Line Dual', rot, mit Gurtendstück (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line Dual- (Art. 34248-13)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line Dual- (Art. 34248-13)
Detailansicht: Farbbeispiel für die Gurte
Artikel-Nr.:
     328-34248-0102
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527670756
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Material Kassette: Metall, beschichtet
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Gurtanzahl: 2
  • Gurtlänge: 4,0 m
  • Gurthöhe: 50 mm
  • Breite: 100 mm
  • Höhe: 350 mm
  • Tiefe: 75 mm (zzgl. Gurtendstück)

|
  • bessere Sichtbarkeit der Absperrung durch zwei Gurte
  • stufenlos ausziehbare Gurtbänder
  • innenliegende und somit geschützte Gurtkassette inklusive Fliehkraftbremse
  • Fliehkraftbremsesorgt für eine kontrollierte Gurtrückführung
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • kosten- und platzsparende Absperrlösung

Hinweis:
Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich. |




Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
rot
Verschluss:
mit Gurtendstück (Standard)
Kassette Material:
Metall, beschichtet
Gurt Länge:
4,0 m
Gurt Höhe:
50 mm
Gurt Anzahl:
2 Stk.
Breite:
100 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
75 mm (zzgl. Gurtendstück)
Gehäuse Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gurtwandkassette 4m, gurtkassette, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Gurt-Absperrung, Gurt-System, Orientierungssystem, Rollgurt, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 78,57*
Zubehör
Guideline
ab € 11,90*
Zubehör
Guideline
ab € 13,99*
Zubehör
Guideline
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.