Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschuh für Schaftrohre 40 x 40 mm und Ø 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrschuh für Schaftrohre 40 x 40 mm und Ø 42 mm (Art. 34240)
Modellbeispiel: Rohrschuh für Schaftrohre 40 x 40 mm und Ø 42 mm (Art. 34240)
Modellbeispiel: Rohrschuh für Schaftrohre 40 x 40 mm und Ø 42 mm (Art. 34240)
Modellbeispiel: Rohrschuh für Schaftrohre 40 x 40 mm und Ø 42 mm (Art. 34240)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Rohrschuh aus Kunststoff 60 x 60 mm (Art. 34240)
Artikel-Nr.:
     328-34240
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527666827
Suchbegriffe:
Rohrschuh
rohrschuh
  • Material: Kunststoff
  • Breite: 60 mm
  • Tiefe: 60 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Typ:
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: Schaftrohre, Ø, 42mm, Schaftrohr, Rohrschuhe, Reduzierstück, Schake, Beutha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1,80*
Ähnlich
Schake
ab € 4,62*
Ähnlich
Schake
ab € 2,94*
Ähnlich
Schake
ab € 5,01*
Ähnlich
Schake
ab € 3,04*
Ähnlich
Schake
ab € 3,21*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.