Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Titan', schwarz/weiß/schwarz, mit Gurtendstück (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Titan-, Gurt schwarz-gelb (Art. 34176-17)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Titan-, Gurt schwarz-gelb (Art. 34176-17)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Titan, Gurt rot/weiß (Art. 34176-13)
Technische Ansicht:
Modellbeispiele: Farbbeispiele für die Gurte
Artikel-Nr.:
     328-34176-0402
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527663390
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 100 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Pfosten: Metall
  • Pfostenfarbe: schwarz
  • Material Fuß: Guss
  • Gurtanzahl: 2
  • Gurtlänge: 9 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 14 kg

|
  • ideal für großflächige Absperrungen bis zu 18 m
  • auch für den multiplen Einsatz bei wechselnden Distanzanforderungen geeignet
  • elegantes Design, welches Funktionalität und edle Gestaltung auf einzigartige Weise verbindet
  • das patentierte Design des Gurtendes erlaubt die Kombination mit vielen anderen Modellen
  • besonderer Federmechanismus ermöglicht ein sehr sanftes und gleichmäßiges Rücklaufen des selbsteinziehenden Gurtes
|

Hinweis: Andere Farbe und individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
schwarz/weiß/schwarz
Gurt Muster:
waagerecht (gestreift)
Verschluss:
mit Gurtendstück (Standard)
Pfosten Material:
Metall
Pfosten Ø:
100 mm
Pfosten Farbe:
schwarz
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
2x 9 m
Gurt Breite:
50 mm
Gurt Anzahl:
2 Stk.
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
14 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten 9m, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/weiß, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,30*
€ 508,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,48*
€ 493,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,90*
€ 474,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 386,56*
€ 460,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,14*
€ 448,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,16*
€ 403,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.