| |
|
| Artikel-Nr.: 328-33253 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527654350 |
| |
|
| | |
| - Material: ABS-Kunststoff, orange
- Inhalt: nach ÖNORM Z 1020
- inkl. Wandhalterung und Gummidichtung
| - robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff
- verstellbare Inneneinteilung für mehr Stauraum
- verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
- für den mobilen und stationären Einsatz
- Typ 1: für Betriebe und Arbeitsstätte mit bis zu 5 Arbeitnehmern
- Typ 2: für Betriebe und Arbeitsstätte mit 6 bis 20 Arbeitnehmern
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Variante: | Typ 1 (bis zu 5 Arbeitnehmer) | Breite: | 340 mm | Höhe: | 240 mm | Tiefe: | 120 mm | Modell: | Verbandkoffer | Material: | ABS-Kunststoff | Farbe: | orange | Inhalt: | nach ÖNORM Z 1020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |