Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschranke 'Cordon light' nach TL, 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrschranke -Cordon light- nach TL (Art. 33162)
Modellbeispiel: Absperrschranke -Cordon light- nach TL (Art. 33162)
Modellbeispiel: Absperrschranke -Cordon light- nach TL (Art. 33162)
Modellbeispiel: Absperrschranke -Cordon light- nach TL (Art. 33162)
Modellbeispiel: Absperrschranke -Cordon light- nach TL, 250 mm Höhe (Art. 33242)
Anwendungsbeispiel mit Schrankenständer (nicht enthalten) Art. 35110:
Artikel-Nr.:
     328-33162
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527176128
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Mit einer Höhe von 250 mm und einer auffälligen rot/weißen reflektierenden RA1 Folie, sorgt diese Absperrschranke für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit. Hergestellt aus verzinktem Stahlblech und mit einer UVV-Kantung ausgestattet, bietet sie eine robuste Konstruktion und eine einfache Montage mit der inkludierten Universalhalterung.
>br>
  • Material: Stahlblech, verzinkt
  • Höhe: 250 mm
  • Farbe: rot/weiß reflektierend
  • Folie: Typ 1
  • gem. TL-Prüfung
  • inkl. Universalhalterung und UVV-Kantung

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1600 mm
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Folie:
RA1
Höhe:
250 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt
Prüfung:
gem. TL-Prüfung
Lieferumfang:
inkl. Universalhalterung und UVV-Kantung
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, 600 (Verkehrseinrichtungen), Verkehrseinrichtungen Absperrschranke, absperrschranke schake, 600 (verkehrseinrichtungen), Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Baugerät, Schake, Wemas, Absturzsicherung, Absperrschrankengitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 17,84*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,76*
Zubehör
Schake
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.