| |
|
| Artikel-Nr.: 328-32743 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695213122 |
| |
|
| | |
| - Volumen: für 90 Liter Säcke
- Höhe: 880 mm
- Durchmesser oben: 380 mm
- Durchmesser unten: 525 mm
- Material: Polypropylen (PP)
| - einfaches und bequemes Handling
- stabile, funktionale Konstruktion mit Klemmring und Klappdeckel
- Deckel vermeidet Gerüche
| Hinweis: Fußpedal und Fahrwagen auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Deckel Farbe: | grau | Gesamthöhe: | 880 mm | Durchmesser oben: | 380 mm | Durchmesser unten: | 525 mm | Behälter Anzahl: | 1 Stück | Abfallbehälter Volumen: | 90 Liter | Befestigung: | Mobil | Material: | Polypropylen (PP) | Serie: | Cubo | Ascher: | Ohne Ascher | Form: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Wertstoffsammler, Sackhalter, Cubo, Zurina, VAR |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,95* | € 62,37* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,83* | € 62,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,15* | € 63,19* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,69* | € 67,65* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 50,55* | € 73,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|