Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'Kreuzstück', 60,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Kreuzstück- (Art. 31638)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Kreuzstück- (Art. 31638)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31642
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644887
Suchbegriffe:
Gewinde Kreuzstück
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Verbinder für Geländersystem
  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 1 Durchgang und 2 Abgänge

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
60,3 mm
Verpackungseinheit:
5 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: gewinde kreuzstück temperguss, gewinde kreuzstück, Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Kreuzverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, Kreuz, Kreuzstück, E, Willi, 3-Richtungen, Winkel, Kirsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 49,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 87,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 100,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 111,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.