Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten o. Jahresfarbe (5 Jahre), Geprüft nach VDE ELEKTRO-Prüfung, Rolle, Folie, 30 mm, signalgelb-schwarz, 2024-2028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (5 Jahre), Geprüft gemäß VDE …, 2024-2028
Modellbeispiel: Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (5 Jahre), Geprüft gemäß VDE …, 2024-2028
Modellbeispiel: Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (5 Jahre), Geprüft gemäß VDE …, 2024-2028
Artikel-Nr.:
     328-31.c7055-24
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527711381
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
  • selbstklebend
  • Lieferform: 1000 Stk. je Rolle

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
|

Hinweis: Weitere Preise bei höheren Abnahmemengen als angegeben, erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Zeitraum:
2024-2028
Lieferumfang:
1000er Rolle
Weitere Suchbegriffe: Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüftermin, BGV, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
21.0938
ab € 0,24*
Zubehör
Wolk
ab € 46,09*
Zubehör
Wolk
ab € 3,51*
Zubehör
Wolk
ab € 60,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.