Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), 2024-2029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-31.c7025-24
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527678707
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Farbe: violett-weiß
  • Maße: Ø 30 mm
  • Lieferform: 1000 Stk. je Rolle

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
|

Hinweis: Weitere Preise bei höheren Abnahmemengen als angegeben, erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Zeitraum:
2024-2029
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
violett-weiß
Lieferumfang:
1000er Rolle
Weitere Suchbegriffe: Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüftermin, BGV, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
21.0938
ab € 0,24*
Zubehör
Wolk
ab € 46,23*
Zubehör
Wolk
ab € 3,51*
Zubehör
Wolk
ab € 60,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.