Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Verfalls-Datum, 2024-2029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prüfplakette ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Verfalls-Datum (Art. 31.3691-20)
Modellbeispiel: Prüfplakette ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Verfalls-Datum (Art. 31.3691-20)
Artikel-Nr.:
     328-31.3691-24
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527662331
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Verfalls-Datum
alle prüfplaketten d30 mm
prüfplakette - verfalls-datum
  • Maße Ø: 30 mm
  • Material: Dokumentenfolie,
    selbstklebend, fälschungssicher
  • Farbe: weiß
  • einzeln angestanzt
  • Lieferform: 500er-Rolle

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Zeitraum:
2024-2029
Material:
Dokumentenfolie
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
500er Rolle
Weitere Suchbegriffe: Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
ab € 46,00*
Zubehör
Wolk
ab € 3,52*
Zubehör
Wolk
ab € 61,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.