Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, braun, 2025-2030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe
Modellbeispiel: Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe
Modellbeispiele: Jahresfarben
Artikel-Nr.:
     328-30.c3520-25
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527642340
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
wolk kabelprüfplakette
kabelprüfplakette
  • Modell: Geprüft nach DGUV Vorschrift 3
  • Material: Folienetiketten auf Bogen,
    selbstklebend, fälschungssicher
  • Fläche der Prüfplakette: weiß + Jahresfarbe

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • fälschungssichere Dokumentenfolie ist selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
50 x 20 mm
Farbe:
braun
Zeitraum:
2025-2030
Lieferumfang:
16er Bogen
Material:
Folienetiketten
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette für ein jahr, Kabelprüfetikette, Wartungsplakette, Prüftermin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 46,09*
Zubehör
Wolk
ab € 60,95*
Zubehör
Spandex
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.