Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Kabelprüfplaketten
>
Jahreskabelprüfplaketten
>
Artikel
Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, 100 x 20 mm, blau, 2023, 8er Bogen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-30.3706-23
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527602900
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahreskabelprüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
Modell: Jahreszahl
Material: Folienetiketten auf Bogen,
selbstklebend, fälschungssicher
Fläche der Prüfplakette: weiß + Jahresfarbe
|
zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
fälschungssichere Dokumentenfolie ist selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
100 x 20 mm
Farbe:
blau
Zeitraum:
2023
Lieferumfang:
8er Bogen
Material:
Folienetiketten
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
... >
Prüfplaketten und Qualitätskennzeichnung
>
Prüfplaketten und Zubehör
>
30.3700 | Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe (1 Jahr), 2023-2029, mit Jahreszahl, Bogen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette
,
Kabelprüfplaketten
,
alle prüfplaketten 20mm
,
alle prüfplaketten
,
jahresplaketten wolk
,
Kabelprüfetikette
,
Wartungsplakette
,
Prüftermin
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,5475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faserschreiber für Etiketten, Feinstrich
Wolk
ab € 45,82*
Zubehör
Kerbzange für Prüfplaketten, Maultiefe 50 mm, Dreieck (Kantenlänge 3 mm)
Wolk
ab € 61,11*
Zubehör
Verklebeflüssigkeit für Folien 'Magic Apply'
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen