Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, 50 x 20 mm, blau, 2023, 16er Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
:
:
Modellbeispiele: Jahresfarben
Artikel-Nr.:
     328-30.0881-23
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527579899
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
  • Modell: Nächster Prüftermin + Jahreszahl
  • Material: Folienetiketten auf Bogen,
    selbstklebend, fälschungssicher
  • Fläche der Prüfplakette: weiß + Jahresfarbe

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • fälschungssichere Dokumentenfolie ist selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
50 x 20 mm
Farbe:
blau
Zeitraum:
2023
Lieferumfang:
16er Bogen
Material:
Folienetiketten
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,48125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 45,82*
Zubehör
Wolk
ab € 60,95*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.