Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, 100 x 20 mm, braun, 2025-2030, 8er Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe
Modellbeispiel: Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe
Modellbeispiele: Jahresfarben
Artikel-Nr.:
     328-30.0879-25
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527579882
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
wolk kabelprüfplakette
kabelprüfplakette
  • Modell: Nächster Prüftermin
  • Material: Folienetiketten auf Bogen,
    selbstklebend, fälschungssicher
  • Fläche der Prüfplakette: weiß + Jahresfarbe

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • fälschungssichere Dokumentenfolie ist selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
100 x 20 mm
Farbe:
braun
Zeitraum:
2025-2030
Lieferumfang:
8er Bogen
Material:
Folienetiketten
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette für ein jahr, Kabelprüfetikette, Wartungsplakette, Prüftermin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 46,09*
Zubehör
Wolk
ab € 60,95*
Zubehör
Spandex
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.