Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Geprüft gemäß VDE, 20 mm, 2024-2029, 28er Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Geprüft gemäß VDE (Art. 30.0836-22)
Modellbeispiel: Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Geprüft gemäß VDE (Art. 30.0836-22)
Artikel-Nr.:
     328-30.0831-24
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588456362
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
alle prüfplaketten 20mm
  • Material: Dokumentenfolie,
    selbstklebend, fälschungssicher
  • einzeln angestanzt
  • Farbe: weiß

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
20 mm
Zeitraum:
2024-2029
Lieferumfang:
28er Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
21.0938
ab € 0,24*
Zubehör
Wolk
ab € 45,87*
Zubehör
Wolk
ab € 3,51*
Zubehör
Wolk
ab € 61,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.