Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb für Tagalarm Blitzleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schutzkorb für Tagalarm Blitzleuchte (Art. 29125)
Anwendungsbeispiel: Schutzkorb für Tagalarm Blitzleuchte (Art. 29125)
Artikel-Nr.:
     328-29125
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643446
Suchbegriffe:
Tagalarm
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampe
  • Maße (BxHxT): 180 x 130 x 90 mm

|
  • zur Absicherung der Blitzleuchte vor Vandalismus und Zerstörung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
180 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Ballschutzkorb, Schutzhaube, GfS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS
ab € 202,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.