| |
|
| Artikel-Nr.: 328-25393 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527603266 |
| |
|
| | |
| - Material: ABS-Kunststoff, orange
- Maße ( B x H x T): 200 x 280 x 115 mm
- Inhalt: nach ÖNORM Z 1020
- inkl. Wandhalterung und Felder für Beschriftung
mit individueller Information | - Typ 1: für Betriebe und Arbeitsstätte mit bis zu 5 Arbeitnehmern
- robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff
- verstellbare Inneneinteilung für mehr Stauraum
- verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
- für den mobilen und stationären Einsatz
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Modell: | Verbandkoffer | Material: | ABS-Kunststoff | Breite: | 200 mm | Höhe: | 280 mm | Tiefe: | 115 mm | Farbe: | orange | Inhalt: | nach ÖNORM Z 1020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |