Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zecken-Set 'First Aid'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Zecken-Set Actiomedic® -First Aid- (Art. 25380)
Modellbeispiel: Zecken-Set Actiomedic® -First Aid- (Art. 25380)
Artikel-Nr.:
     328-25381
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603143
Suchbegriffe:
Zeckenkarte
Zeckenpinzette
Zeckenset
Zeckenzange
  • Material Box: Kunststoff (PP), gelb
  • Maße (BxHxT): 95 x 125 x 30 mm
  • Inhalt: Zeckenzange mit Anleitung,
    Reinigungstücher, Pflasterstrips
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück

|
  • robuste und kompakte Pflaster-Box, wasser- und schmutzabweisend
  • bietet zuverlässige Erste Hilfe im Fall eines Zeckenbisses
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Box Material:
Kunststoff (PP), gelb
Breite:
95 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
30 mm
Inhalt:
Zeckenzange mit Anleitung, Reinigungstücher, Pflasterstrips
Mindestbestellmenge:
20 Stk.
Weitere Suchbegriffe: zeckenzange gramm medical, zeckenpinzette, Zeckenhilfsmittel, Zeckenhilfe, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,67*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,64*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,22*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.