Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Spannkegel für 3p-Technologie, Sechskant-Spannkegel bestehend aus Sechskantschraube M12, Spannkegel N1 und Spannkegel N2 mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Ersatz-Spannkegel für 3p-Technologie (v.l.: Art. 25208, 25209 und 25210)
Modellbeispiele: Ersatz-Spannkegel für 3p-Technologie (v.l.: Art. 25208, 25209 und 25210)
Modellbeispiel: Ersatz-Spannkegel für 3p-Technologie, Dreikant (Art. 25208)
Modellbeispiel: Ersatz-Spannkegel für 3p-Technologie, Sechskant (Art. 25209)
Modellbeispiel: Ersatz-Spannkegel für 3p-Technologie, verlängert (Art. 25208)
Artikel-Nr.:
     328-25209
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527598494
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
  • Material: Edelstahl
  • inkl. Verbindungsschraube

|
  • für alle Absperrpfosten, Abfallbehälter, Sitzbänke, etc. mit 3p-Technologie geeignet
  • zieht das 3p-System fest zusammen und sorgt für einen spielfreien Stand
  • mit dem Spannkegel und der Schraube befestigt man den Pfosten an dem Verbindungsstück
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Sechskant-Spannkegel bestehend aus Sechskantschraube M12, Spannkegel N1 und Spannkegel N2 mit Innengewinde
Material:
Edelstahl
Lieferumfang:
inkl. Verbindungsschraube
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kegel, Ersatzteil, Absperrpfosten, Abfallbehälter, Mülleimer, Sitzbänke, Stadtmobiliar, Verbindungsstück, Pfostenverbinder, Ersatzkeil, Spannkegelsätze, Spannkegelsaetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,46*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,36*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 111,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 44,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 51,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.