Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standlehne für Wartehalle 'Time', RAL 8017 schokoladenbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Standlehne für Wartehalle -Time- (Art. 22958)
Anwendungsbeispiel: Standlehne für Wartehalle -Time- (Art. 22958)
Anwendungsbeispiel mit Wartehalle -Time-:
Artikel-Nr.:
     328-22955
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527560514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlehne
  • Länge: 1000 mm
  • Material: Stahlrohr

|
  • Standlehne nicht in der Nähe des Schaukastens oder Caisson installieren, um den Zugang nicht zu versperren
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 8017 schokoladenbraun
Länge:
1000 mm
Material:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Wartehäuschen, Bushäuschen, Buswartehäuschen, Unterstand, Wetterunterstand, Raucherunterstand, Wetterschutz, Sitzgelegenheit, Lehne, Möbel, Sitzmöbel, Raucherhäuschen, Stuhl, Sitzmöglichkeit, Anlehnmöglichkeit, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 249,54*
Ähnlich
SPL
ab € 78,95*
Ähnlich
SPL
ab € 372,32*
Ähnlich
SPL
ab € 197,93*
Ähnlich
SPL
ab € 97,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.