Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Time', RAL 3020 verkehrsrot, ohne Korbverkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Time- mit Korbverkleidung (Art. 22254)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Time- mit Korbverkleidung (Art. 22254)
:
Anwendungsbeispiel ohne Korbverkleidung:
Artikel-Nr.:
     328-22253-02
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527558214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 50 Liter
  • Maße (HxBxT): 1100 x 490 x 214 mm
  • Material Rahmen: Stahlrohr, verzinkt (40 x 40 mm)
  • Material Deckel: Aluminium
  • Befestigung: Standmontage (zum Einbetonieren)
  • inkl. Spannhalterung zur Befestigung des Plastikbeutels

|
  • schlichtes und elegantes Design
  • der untere Ring ermöglicht es Sehbehinderten, den Abfallkorb mit dem Stock leicht zu erkennen
  • sofortiges Einschätzen des Inhalts mit bestem Überblick des Inhaltsniveaus
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Modell:
ohne Korbverkleidung
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
halbrund
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
490 mm
Gesamttiefe:
214 mm
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Deckel Material:
Aluminium
Rahmen Material:
Stahlrohr, verzinkt
Rahmen Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Außenbehälter, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,93*
€ 477,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,32*
€ 457,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 372,44*
€ 443,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,77*
€ 401,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,36*
€ 351,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 483,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.