Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer 'Trend', Großkreuz, 1072 mm, RAL 9005 tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer -Trend- mit Großkreuz (Art. 206161-03 )
Modellbeispiel: Schutzgeländer -Trend- mit Großkreuz (Art. 206161-03 )
Anwendungsbeispiel mit Großkreuz in dunkelgrau (Art. 22058-09):
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-22058-07
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527553288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Gesamthöhe: 1180 mm
  • Standrohr: Ø 76 mm
  • Querholmhöhe: 30 mm
  • Querholmtiefe: 30 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • edles und modernes Design
  • für die Absicherung von Gefahrenbereichen wie z.B. Schulbushaltestellen, Böschungen, Flussläufen, Einfriedungen etc.
  • Modell mit Drahtmaschen ist ideal für schutzbedürftigte Bereiche geeignet
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Großkreuz
Länge:
1072 mm
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamthöhe:
1180 mm
Höhe über Flur:
800 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Querholm Höhe:
30 mm
Querholm Tiefe:
30 mm
Standrohr Ø:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 341,39*
Ähnlich
SPL
ab € 381,30*
Ähnlich
SPL
ab € 210,33*
Ähnlich
SPL
ab € 469,49*
Ähnlich
SPL
ab € 81,55*
Ähnlich
SPL
ab € 224,84*
Ähnlich
SPL
ab € 515,05*
Ähnlich
SPL
ab € 152,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.