Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalstrebenrohr lose, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kanalstrebenrohr lose (Art. 20221)
Modellbeispiel: Kanalstrebenrohr lose (Art. 20221)
Modellbeispiel: Kanalstrebenrohr lose (Art. 20221)
Modellbeispiel: Kanalstrebenrohr lose (Art. 20221)
Modellbeispiel: Kanalstrebenrohr lose, Ø 42 mm (Art. 20221)
Artikel-Nr.:
     328-20221
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384701697
Suchbegriffe:
Kanalstrebenrohr
  • Durchmesser: 42 mm
  • Krallenplattenbreite: 70 mm
  • Krallenplattentiefe: 70 mm
  • Farbe: braun lackiert

|
  • Kanalstrebenrohr mit aufgeschweißter Krallenplatte
  • Krallenplatte mit 2 Lochungen zur Befestigung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohrlänge:
450 mm
Durchmesser:
42 mm
Krallenplatte Breite:
70 mm
Krallenplatte Tiefe:
70 mm
Farbe:
braun lackiert
Produktart:
Kanalstrebe
Weitere Suchbegriffe: Kanalstrebe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 9,83*
€ 13,60*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 9,85*
€ 13,63*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,09*
€ 13,78*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 28,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,89*
€ 47,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 38,02*
Ähnlich
Schake
ab € 38,50*
Ähnlich
Schake
ab € 29,97*
Ähnlich
Schake
ab € 71,79*
Ähnlich
Schake
ab € 33,60*
Ähnlich
Schake
ab € 24,78*
Ähnlich
Schake
ab € 25,46*
Ähnlich
Schake
ab € 57,16*
Ähnlich
Schake
ab € 27,29*
Ähnlich
Schake
ab € 62,87*
Ähnlich
Schake
ab € 115,82*
Ähnlich
Schake
ab € 131,08*
Ähnlich
Schake
ab € 101,67*
Ähnlich
Schake
ab € 15,32*
Ähnlich
Schake
ab € 15,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.