Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb 'M2', Standmontage (zum Einbetonieren), verzinkt und grasgrün beschichtet (RAL 6010), inkl. Eisenständer, Schloss u. Vierkantschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: RAL 6010 (grasgrün), Art. 19336
Modellbeispiel: RAL 6010 (grasgrün), Art. 19336
Modellbeispiel: Abfallkorb -M2- Art. 19335
Modellbeispiel: RAL 6010 (grasgrün), Art. 19336
Detailansicht Montage: A= Erdbefestigung durch Eisenständer B= Wandbefestigung durch Befestigungsschiene
Modellbeispiel: Befestigungsschiene für Wandmontage
Modellbeispiel: Eisenständer für Erdmontage
Artikel-Nr.:
     328-19336-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527454615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 27 Liter
  • Maße (HxBxT): 430 x 400 x 210 mm
  • Material: Drahtgitter, punktgeschweißt, feuerverzinkt
    mit verstärktem Randdraht, feuerverzinkt
  • inkl. Stahlblechboden mit Wasserablaufbohrungen und Blechschild -Abfälle-

| |

Hinweis: Modelle ohne Befestigung nur auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Farbe:
verzinkt und grasgrün beschichtet (RAL 6010)
Lieferumfang:
inkl. Eisenständer, Schloss u. Vierkantschlüssel | inkl. Stahlblechboden mit Wasserablaufbohrungen und Blechschild -Abfälle-
Ascher:
ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
halbrund
Volumen:
27 Liter
Gesamthöhe:
430 mm
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
210 mm
Material:
Drahtgitter, punktgeschweißt, feuerverzinkt mit verstärktem Randdraht, feuerverzinkt
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallsammler, Abfallkorb, Abfalleimer, Abfallbehälter, Mülleimer, Müllkorb, Drahtmülleimer, Drahtabfalleimer, Papierkorb, Mülltonne, Papiertonne, Ascheneimer, Ascheimer, Draht, Müller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 70,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.