Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderpfosten für Verkehrsinsel, Zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schilderpfosten für Verkehrsinsel zum Aufdübeln, Art. 19181
Modellbeispiel: Schilderpfosten für Verkehrsinsel zum Aufdübeln, Art. 19181
Anwendungsbeispiel: Mit Verkehrsinsel Warnsäule und Verkehrsschild
Artikel-Nr.:
     328-19180
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527454271
Suchbegriffe:
Schilderpfosten
Schildpfosten
Verkehrsinsel
schilderpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: ca. 1550 mm
  • Durchmesser: 60 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Zum Einbetonieren
Gesamthöhe:
1950 mm
Durchmesser:
60 mm
Höhe über Flur:
1550 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schildermast, Schilderpfahl, Rohrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 15,98*
Zubehör
Moravia
ab € 146,95*
Zubehör
Moravia
ab € 153,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.