Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Absperrkette
>
Artikel
Absperrkette, 6 mm, rot-weiß, Stahl, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-18646
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527451294
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl 10 m
absperrkette stahl
| |
Je nach Material / Durchmesser sind jeweils nur ein Teil der Farben erhältlich!
Bitte achten Sie bei der Bestellung auch auf die jeweilige Länge, diese ist je nach Variante verschieden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Kette Ø:
6 mm
Farbe:
rot-weiß
Länge:
10 m
Material:
Stahl, verzinkt
... >
Zubehör aller Art
>
Leitkegel
>
18637 | Absperrkette, diverse Varianten, 10
Weitere Suchbegriffe:
absperrkette
,
Kunststoffkette
,
Kunstoffgliederkette
,
PVC-Kette
,
Polyamidabsperrkette
,
Garant
,
Ostalbketten
,
Schake
,
Gelber
,
H.M.R.
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ketten-Notglieder, rot, 6 mm, Kunststoff
Temka
ab € 0,50*
Zubehör
Leitkegel BASt-geprüft nach TL-Leitkegel, 500 mm, vollreflektierend, RA1
Moravia
ab € 35,26*
Zubehör
Leitkegeladapter
Schake
ab € 15,53*
Zubehör
Leitkegeladapter 'NoxBlitz'
Schake
ab € 23,70*
Zubehör
Leitkegeladapter 'NoxBlitz'
Schake
ab € 26,86*
Zubehör
Leitkegelkappen-Set
STEIN HGS
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen