Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette, 8 mm, gelb-schwarz, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrkette 8 mm, oben: gelb-schwarz (Art. 18640) und unten: rot-weiß (Art. 18639)
Modellbeispiele: Absperrkette 8 mm, oben: gelb-schwarz (Art. 18640) und unten: rot-weiß (Art. 18639)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-18640
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451249
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff
| |

Je nach Material / Durchmesser sind jeweils nur ein Teil der Farben erhältlich!

Bitte achten Sie bei der Bestellung auch auf die jeweilige Länge, diese ist je nach Variante verschieden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Kette Ø:
8 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Länge:
25 m
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Stahlkette, Kunstoffgliederkette, PVC-Kette, Polyamidabsperrkette, Garant, Ostalbketten, Schake, Gelber, H.M.R.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 0,50*
Zubehör
Moravia
ab € 35,26*
Zubehör
Schake
ab € 15,53*
Zubehör
Schake
ab € 26,86*
Zubehör
Schake
ab € 23,70*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.