Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Lagerschiene für Absperrschranken (1 Paar = 2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Transport- und Lagerschienen für Absperrschranken (Art. 18427) (Apsperrschranken nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Transport- und Lagerschienen für Absperrschranken (Art. 18427) (Apsperrschranken nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-18427
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527147470
Suchbegriffe:
Horizont
Transport- und Lagerschiene für Absperrschranken
(1 Paar = 2 Stück)
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • für Längen 1,20 - 2,40 m verwendbar
  • Modell: für 10 Absturzsicherungen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
für 10 Absturzsicherungen
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stück
passend für:
für Längen 1,20 - 2,40 m verwendbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.