| |
|
| Artikel-Nr.: 328-18008 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527434785 |
| |
|
| | |
| - Maße (HxBxT): 450 x 390 x 200 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: grau
- feuerfest
- inkl. Innenbehälter (Stahl)
| - leichtes Entleeren durch abschließbare Front
- mit praktischem Regenschutzdach
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Höhe: | 450 mm | Material: | Aluminium | Farbe: | grau | Form: | Eckig | Serie: | P-Bins | Befestigung: | zur Wandmontage | Lieferumfang: | inkl. Stahl Innenbehälter | Einsatzbereich: | Innen & Außen | Eigenschaft im Brandfall: | feuerfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, standaschenbecher grau, stand aschenbecher, standascher vepa bins, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,39* | € 349,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,02* | € 349,60* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 303,32* | € 396,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|