Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Cubo Sarita', verzinkt, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Sarita- Art. 17430 (Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Sarita- Art. 17430 (Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell Enzianblau beschichtet und schwarzer Kunstoffdeckel (Art. 17432)
Anwendungsbeispiel: Gestell und Deckel Verzinkt (Art. 17433) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell verzinkt und Kunststoffdeckel (Art. 17431)
Artikel-Nr.:
     328-17433
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695105755
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen (2x): für 120 Liter Müllsäcke
  • Maße (H x B x T): 1020 x 860 x 500 mm
  • Einwurföffnung: Ø 350 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • mit 4 Laufrollen

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • einfache Entnahme der Müllsäcke
|

Achtung: Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
verzinkt
Deckel Material:
Metall
Gestell Farbe:
enzianblau
Gesamthöhe:
1020 mm
Gesamtbreite:
860 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Behälter Anzahl:
2 Stück
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Gesamtvolumen:
240 Liter
Befestigung:
Rollbar
Einwurföffnung Ø:
350 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Form:
Rund
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,16*
€ 216,54*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 196,45*
€ 285,05*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 262,81*
€ 343,96*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,52*
€ 330,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,86*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,11*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,02*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.