Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Kick Mobil', mit Pedal, 55 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Carro-Kick Mobil- (v.l.: Art. 17404, 17398)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Carro-Kick Mobil- (v.l.: Art. 17404, 17398)
Artikel-Nr.:
     328-17398
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527432842
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • feuerfest

|
  • der Allrounder unter den Pedalbehältern
  • mit sanft schließendem Deckel
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Farbe:
weiß
Material:
Aluminium
Form:
Eckig
Serie:
Carro
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer weiß, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Pedalabfallbehälter, Tretabfallbehlter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 228,67*
€ 297,55*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 231,45*
€ 300,37*
2 Tage
10
€ 5,00*
ab € 233,19*
€ 303,23*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 247,23*
€ 320,44*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 241,09*
€ 344,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,16*
€ 409,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,62*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 62,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.