Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Naldo', enzianblau, ohne Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Naldo-, ohne Dach, verzinkt (Art. 17302)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Naldo-, ohne Dach, verzinkt (Art. 17302)
Anwendungsbeispiel: Enzianblau, (Art. 17000) ohne Dach
Anwendungsbeispiel: Moosgrün, ohne Dach (Art.17301)
Anwendungsbeispiel: Enzianblau, mit Dach (Art. 17303)
Anwendungsbeispiel: Moosgrün, mit Dach (Art. 17304)
Anwendungsbeispiel: Feuerverzinkt mit Dach (Art. 17305)
Artikel-Nr.:
     328-17300
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695165308
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 40 Liter
  • Material: Stahl
  • Montage: zum Einbetonieren
  • inkl. Dreikantschlüssel und Montagematerial

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • durch optimalen Oberflächeschutz für den Außenbereich gut geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau
Modell:
ohne Dach
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
eckig
Abfallbehälter Volumen:
40 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer blau stahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen blau, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, VAR, Naldo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,28*
€ 633,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,59*
€ 619,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 504,98*
€ 600,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,30*
€ 550,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,62*
€ 519,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.