Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Jorge', feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jorge- Volumen: 30 Liter, in blau (Art. 17014)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jorge- Volumen: 30 Liter, in blau (Art. 17014)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jorge- Volumen: 30 Liter, in moosgrün (Art. 17015)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jorge- Volumen: 30 Liter, verzinkt (Art. 17016)
Artikel-Nr.:
     328-17016
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695162024
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 30 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 350 x 1200 mm
  • Material: Stahl, gelocht
  • Gewicht: 12 kg
  • Montage: zum Einbetonieren mit verzinktem Pfosten
  • inkl. Dreikantschlüssel

|
  • einfaches und bequemes Handling
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
feuerverzinkt
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
rund
Gesamthöhe:
1200 mm
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Behälter Ø:
350 mm
Gewicht:
12 kg
Material:
Stahl, gelocht
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, VAR, Jorge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,30*
€ 255,63*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,37*
€ 255,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,15*
€ 260,67*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 190,58*
€ 292,57*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.