| |
|
| Artikel-Nr.: 328-17015 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695162048 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 30 Liter
- Maße (Ø x Höhe): 350 x 1200 mm
- Material: Stahl, gelocht
- Gewicht: 12 kg
- Montage: zum Einbetonieren mit verzinktem Pfosten
- inkl. Dreikantschlüssel
| - einfaches und bequemes Handling
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | moosgrün | Einsatzbereich: | Innen & Außen | Form: | rund | Gesamthöhe: | 1200 mm | Abfallbehälter Volumen: | 30 Liter | Behälter Anzahl: | 1 Stück | Befestigung: | Standmontage (zum Einbetonieren) | Behälter Ø: | 350 mm | Gewicht: | 12 kg | Material: | Stahl, gelocht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 30 l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, VAR, Jorge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,30* | € 218,73* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,27* | € 219,80* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,56* | € 232,81* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,32* | € 237,32* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 173,05* | € 258,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|