Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Cubo Paz', grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Müllsackständer -Cubo Paz- 120 Liter, in verschiedenen Farben (Art. v.l. 16948, 16947, 16949, 16950)
Modellbeispiele: Müllsackständer -Cubo Paz- 120 Liter, in verschiedenen Farben (Art. v.l. 16948, 16947, 16949, 16950)
Anwendungsbeispiel: Müllsackständer -Cubo Paz- schnelle Müllsack Entnahme durch Doppeltür (Art. 16947)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Paz- 120 Liter, in einzianblau (Art. 16948)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Paz- 120 Liter, in grün (Art. 16949)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Paz- 120 Liter, in silber (Art. 16950)
Artikel-Nr.:
     328-16949
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695017034
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
  • Volumen: 120 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 435 x 990 mm
  • Material Korpus: Edelstahl
  • Material Mantel und Tür: ALU-Duett-Blech
  • Edelstahldeckel: Farbig beschichtet

|
  • lange Lebensdauer durch Verwendung hochwertiger Materialien
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile und funktionale Konstruktion
  • anspruchsvolle Optik durch dekoratives Dreikorn-Muster
|

Achtung: Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
grün
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamtdurchmesser:
435 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Deckel Material:
Edelstahl
Korpus Material:
ALU-Duett-Blech
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Außen
Form:
Rund
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,60*
€ 458,34*
€ 4,95*
ab € 397,04*
€ 510,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,34*
€ 510,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,30*
€ 548,88*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 459,91*
€ 627,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,64*
€ 746,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,51*
€ 687,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 559,66*
€ 666,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,36*
€ 623,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,04*
€ 584,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,91*
€ 547,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.