Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Roberto' 69 Liter, enzianblau, Stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Roberto- 69 Liter, wahlweise stationär oder fahrbar (Art. 16550)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Roberto- 69 Liter, wahlweise stationär oder fahrbar (Art. 16550)
Anwendungsbeispiel: Einfaches Entleeren durch aufklappbare Vorderseite (Art. 16543)
Anwendungsbeispiel: Mit Standrahmen und verschiedenen Abfallbehältern (Standrahmen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)
Modellbeispiel: Stationär mit Einwurfklappe anthrazit, enzianblau und gelb(Art. v.l. 16545,16544,16543)
Anwendungsbeispiel: Einsatzbehälter leicht zu entnehmen, dank aufklappbare Vorderseite
Anwendungsbeispiel: Einfaches Entleeren durch aufklappbare Vorderseite (Art. 16544)
Modellbeispiel: Stationär mit Einwurfklappe Anthrazit (Art. 16545)
Anwendungsbeispiel: Einfaches Entleeren durch aufklappbare Vorderseite (Art. 16546)
Modellbeispiel: Fahrbar mit Einwurfklappe Gelb (Art. 16548)
Modellbeispiel: Fahrbar mit Einwurfklappe Enzianblau (Art. 16549)
Modellbeispiel: Fahrbar mit Einwurfklappe Anthrazit (Art. 16550)
Artikel-Nr.:
     328-16544
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695119028
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 69 Liter
  • Material: Stahl, verzinkt
    und grau beschichtet
  • Gewicht: ca. 25 kg
  • feuersicher
  • inkl. Piktogramm-Aufkleber,
    Montagematerial und Einsatzbehälter

|
  • modernes Design für getrennte Abfallentsorgung in jedem Anwendungsbereich
  • vermeiden von Gerüchen durch selbstschließende Einwurfklappe
  • einfaches Entleeren durch aufklappbare Vorderseite
  • Trennung der Wertstoffe durch verschiedenfarbige Beschichtung der Einwurfklappen sowie Piktogramm-Aufklebern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einwurfklappe Farbe:
enzianblau
Befestigung:
Stationär
Gewicht:
25 kg
Material:
Stahl, verzinkt und grau beschichtet
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
69 Liter
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Piktogramm-Aufkleber, Montagematerial und Einsatzbehälter
Eigenschaft:
feuersicher
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Wertstoffsammler Einsatz, var wertstoffsammler 69l, wertstoffsammler einsatz, abfalltrenner var, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Roberto, Recycling, Cubo, Recyclingbehälter, VAR, Trennsystem, Recyclingstationen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,33*
€ 322,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,41*
€ 380,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,16*
€ 380,20*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 286,29*
€ 385,68*
Frei Haus
ab € 375,58*
€ 473,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,68*
€ 458,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,38*
€ 438,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,83*
€ 400,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,52*
€ 389,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,29*
€ 340,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 19,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.