Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Trash Can'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Trash Can- (Art. 16373)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Trash Can- (Art. 16373)
Artikel-Nr.:
     328-16373
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430404
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Blech-Tonne
  • Volumen: 54 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 390 x 470 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • feuerfest

|
  • klassischer Stahl-Abfalleimer mit seperatem Deckel und Handgriffen
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Serie:
P-Bins
Behälter Höhe:
470 mm
Abfallbehälter Volumen:
54 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
390 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Materialstärke:
0,4 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,55*
€ 71,48*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 74,34*
€ 100,98*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.