Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Papierkorb 'Cubo Hilario', 80 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-16120
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4030695031740
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Material Korpus:
Edelstahl
, poliert
Material Kopfteil: Stahlblech,
schwarz beschichtet
selbstlöschend
|
erfüllt die strengen Vorschriften für Feuersicherheit und Feuerbeständigkeit
|
Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
560 mm
Gesamtdurchmesser:
465 mm
Abfallbehälter Volumen:
80 Liter
Kopfteil Material:
Stahlblech, schwarz beschichtet
Korpus Material:
Edelstahl, poliert
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Selbstlöschend:
Ja
... >
Abfallbehälter
>
Edelstahl
>
16117 | Papierkorb -Cubo Hilario- 15, 30, 50, 80 oder 110 Liter aus Edelstahl, selbstlöschend
Weitere Suchbegriffe:
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
standard-mülleimer edelstahl
,
edelstahl abfallbehälter
,
edelstahlabfallbehälter 80l
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Mülltonne
,
Müllcontainer
,
Abfallcontainer
,
Wertstoffcontainer
,
Feuerfest
,
Unbrennbar
,
VAR
,
Cubo
,
Hilario
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,28*
€ 255,50*
Lager 9428
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 196,80*
€ 255,50*
Lager 1498
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,24*
€ 256,78*
Lager 2478
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,16*
€ 257,98*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 221,13*
€ 314,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia 378928 Mülleimer 7 l Rund Stahl Silber
Brabantia
378928
ab € 35,22*
Ähnlich
simplehuman CW1470 20 l Rechteckig Edelstahl
simplehuman
838810016689
ab € 79,01*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Cubo Vina', 43 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 372,73*
Ähnlich
Großvolumiger Abfalleimer 130 Liter, VB 667758, Aluminium
Vepa Bins
31667758
ab € 601,33*
Ähnlich
Papierkorb 'P-Bins 7', selbstlöschend, 50 Liter
Vepa Bins
ab € 84,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen