Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'Cubo Hilario', 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- 30 Liter (Art. 16118)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- 30 Liter (Art. 16118)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- in verschiedenen Ausführungen (vl.: Art. 16119, 16118, 16120, 16117, 16121)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- 15 Liter (Art. 16117)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- 30 Liter (Art. 16118)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario-50 Liter (Art. 16119)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- 80 Liter (Art. 16120)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- 110 Liter (Art. 16121)
Technische Ansicht: Der Papierkorb -Cubo Hilario- ist selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     328-16118
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695031542
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Material Korpus: Edelstahl, poliert
  • Material Kopfteil: Stahlblech,
    schwarz beschichtet
  • selbstlöschend

|
  • erfüllt die strengen Vorschriften für Feuersicherheit und Feuerbeständigkeit
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
390 mm
Gesamtdurchmesser:
375 mm
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Kopfteil Material:
Stahlblech, schwarz beschichtet
Korpus Material:
Edelstahl, poliert
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Selbstlöschend:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,20*
€ 141,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,20*
€ 141,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,24*
€ 147,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,69*
€ 149,10*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 131,61*
€ 188,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia
378928
ab € 34,78*
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 78,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 353,21*
Ähnlich
Vepa Bins
31667758
ab € 566,19*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 79,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.