Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'Cubo Pepe', antik-silber, antik-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- 1,4 Liter aus Stahl, in anthrazit/silber (Art. 15944)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- 1,4 Liter aus Stahl, in anthrazit/silber (Art. 15944)
Anwendungsbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- in anthrazit/silber (Art. 15944)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- in antik/silber (Art. 15945), Achtung: Standrohr nicht im Lieferumfang enthalten
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- in enzianblau/silber (Art. 15946)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- in weiß/gelb (Art. 15947)
Anwendungsbeispiel: Wandascher am Standrohr (Art. 15949) montiert (Standrohr nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- in silber/silber (Art. 15948)
Anwendungsbeispiel: Wandascher -Cubo Pepe- Einfache Entnahme des Inneneinsatzes (Art. 15948)
Detailansicht: Kopf des Wandascher -Cubo Pepe- in silber/silber (Art. 15948)
Detailansicht: Kopf des Wandascher -Cubo Pepe- in silber/silber (Art. 15948)
Artikel-Nr.:
     328-15945
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695391080
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
  • Volumen: 1,4 Liter
  • Maße (HxBxT): 510 x 100 x 170 mm
  • Material: Stahlblech, beschichtet
  • Inneneinsatz: Stahl, verzinkt
  • inkl. Doppelbartschlüssel, Montagematerial
    und Piktogramm-Aufkleber

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • Kopfteil zur Entleerung abnehmbar
  • mit Doppelbartschloss (inkl. 1 Schlüssel)
  • praktisches Abstreifblech für Zigaretten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Korpus Farbe:
antik-silber
Kopfteil Farbe:
antik-silber
Höhe:
510 mm
Material:
Stahlblech, beschichtet
Volumen:
1,4 Liter
Form:
Rund
Serie:
Cubo
Befestigung:
zur Wandmontage
Inneneinsatz:
Stahl, verzinkt
Lieferumfang:
inkl. Doppelbartschlüssel, Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher rund, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Raucherbereich, Raucherstation, Pepe, Cubo, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 91,05*
€ 124,76*
11 Tage
14
Frei Haus
ab € 147,98*
€ 189,14*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1449
ab € 74,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.