Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 'Jumbo', 2 schwarze Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Ø 63 mm v.l. Art. 15841, 15840
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Ø 63 mm v.l. Art. 15841, 15840
Technische Ansicht: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Ø 63 mm v.l. Art. 15841, 15840
Detailansicht: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Ø 63 mm, Fuß von unten, Art. 15841
Detailansicht in rot: Kettenpfosten -Jumbo-, Kette kann durch Öse gezogen werden, Art. 15841 (Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Detailansicht in rot: Kettenpfosten -Jumbo-, Kette in Öse einhängbar, Art. 15841 (Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Ø 63 mm, Art. 15841
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000mm, Ø 63mm, Art. 15841 (Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-15841
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410140353
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Der Kettenpfosten 'Jumbo' aus PP ist die perfekte Lösung für die Sicherung von Bereichen und die Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 63 mm bietet er eine robuste und langlebige Konstruktion. Das gelb/schwarze Design sorgt für hohe Sichtbarkeit, während das leichte Gewicht von ca. 4,2 kg eine einfache Handhabung ermöglicht. Der Pfosten kann bis zu einem Abstand von 4,0 m installiert werden und besteht aus hochwertigem Polypropylen.

  • Material: PP (Polypropylen)
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63 mm
  • Gewicht: ca. 4,2 kg
  • Farbe: gelb/schwarz
  • inkl. 1 Öse (abschraubbar / M36 Gewinde)
  • max. Pfostenabstand: ca. 4,0 m

|
  • flexibel einsetzbar
  • kombinierbar mit Schild-Aufsätzen
  • abschraubbare Öse kann durch aufschraubbare Schilder ersetzt werden
  • Absperrkette und Schild zur gleichen Zeit möglich!
|

Achtung: Schild-Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Streifen:
2 schwarze Streifen
Farbe:
gelb/schwarz
Gewicht:
4,2 kg
Höhe:
1000 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
63 mm
max. Pfostenabstand:
4,0 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pp gelb/schwarz d.63mm, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrketten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Tensator, Tensatoren, Temka, Kettenpoller
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 27,24*
10 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 21,60*
€ 27,31*
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 21,48*
€ 27,35*
2 Tage
27
1
€ 5,59*
ab € 21,63*
€ 27,46*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 22,70*
€ 31,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 GS
ab € 6,39*
Zubehör
Temka
ab € 8,68*
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,50*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.