Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Duo Safety', rot, schwarz/gelb, mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Personenleitsystem -P-Line Duo Safety- (v.l. Art. 15171-0201, 15171-0301)
Modellbeispiele: Personenleitsystem -P-Line Duo Safety- (v.l. Art. 15171-0201, 15171-0301)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Kassette ist mit Fliehkraftbremse ausgerüstet
Detailansicht: Farbbeispiel für die Gurte
Artikel-Nr.:
     328-15172-0203
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527418204
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63,5 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Pfosten: Metall
  • Material Fuß: Guss
  • Gewicht: ca. 11 kg
  • Gurtlänge: 4 m
  • Gurtbreite 50 mm

|
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System über 2 unabhängig von einander ausziehbaren Gurtkassetten
  • sehr robustes und langlebiges Personenleitsystem
  • das patentierte Design des Gurtendes erlaubt die Kombination mit vielen anderen Modellen
  • der Pfosten ist mit einer Verdrehsicherung verschraubt
  • besonderer Federmechanismus ermöglicht ein sehr sanftes und gleichmäßiges Rücklaufen des selbsteinziehenden Gurtes
  • durch die Verschraubung kann man die Pfosten im Bedarfsfall besser aufbewahren
|

Hinweis: Weitere Gurtfarben und Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
rot
Gurt Farbe:
schwarz/gelb
Gurt Muster:
diagonal (schraffiert
Verschluss:
mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)
Pfosten Material:
Metall
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
11 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 4m, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Guideline, Tensator, Tensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,33*
€ 363,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,21*
€ 335,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 39,43*
Zubehör
Guideline
ab € 78,54*
Zubehör
Guideline
ab € 11,84*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 61,33*
Zubehör
Guideline
ab € 120,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 529,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,73*
Zubehör
Guideline
ab € 69,16*
Zubehör
Guideline
ab € 13,95*
Zubehör
Guideline
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.