Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stilpoller 'Royal' mit Kugelkopf, inkl. Betonpilz und Schraube, mobil, ohne Verschluss, 1 Öse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-14317-01
Hersteller:
Autasi
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527124990
Suchbegriffe:
Betonpilz
Parkpilz
Absperrpfosten
Blockierpoller
Der Stilpoller "Royal" - ein hochwertiges und robustes Produkt, das aus Aluminiumguss mit einem Stahlrohreinsatz gefertigt ist. Dank der Feuerverzinkung ist der Poller besonders langlebig und wetterbeständig. Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet er nicht nur eine hohe Stabilität, sondern auch eine ansprechende Optik.
Der Stilpoller ist in verschiedenen Varianten erhältlich und überzeugt mit seiner runden Form und der Farbgebung in anthrazitgrau mit Glimmergraphit, die für ein modernes und zeitloses Design sorgt. Egal ob im öffentlichen Raum, auf Parkplätzen oder Gehwegen - der Stilpoller "Royal" fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und setzt stilvolle Akzente.
Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Material: Der Stilpoller besteht aus Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, was für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt.
- Wetterbeständig und pflegeleicht: Dank der Feuerverzinkung ist der Poller optimal vor Umwelteinflüssen geschützt und einfach zu reinigen.
- Moderne Optik: Die Lackierung in anthrazitgrau mit Glimmergraphit verleiht dem Poller ein zeitloses und ansprechendes Aussehen.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Der Stilpoller eignet sich ideal für den Einsatz im öffentlichen Raum, auf Parkplätzen oder Gehwegen und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.
- Einfache Montage: Der Poller lässt sich schnell und unkompliziert aufstellen und ist somit sofort einsatzbereit.
Material: Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz,
feuerverzinkt
Pfosten Ø: 80 mm
Höhe über Flur: 900 mm
Farbe: anthrazitgrau mit Glimmergraphit, lackiert
inkl. Befestigungsmaterial
|
Sonderlackierung möglich
kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
mit passender Absperrkette erhältlich (siehe Zubehör)
|
Hinweis:
Alle Poller können mit Ösen ausgestattet werden.
Achtung:
Bei Modellen zum Aufdübeln zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
inkl. Betonpilz und Schraube
Modell:
mobil
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
1 Öse
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
80 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Farbe:
anthrazitgrau mit Glimmergraphit, lackiert
... >
Stilpoller
>
Aluminium
>
14308 | Stilpoller, -Royal- Ø 80 mm mit Kugelkopf, aus Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, versch. Varianten
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten aufdübeln 1 öse
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten aufdübeln
,
Royal-pfosten
,
absperrpoller
,
aluminiumguß
,
heraushebbar
,
feststehender
,
Autasi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,51*
€ 470,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,64*
€ 456,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,87*
€ 387,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrkette 'Nostalgie'
Autasi
ab € 144,12*
Zubehör
Bodenanker für Sperrpfosten
Autasi
BA-2
ab € 48,91*
Zubehör
Bodenhülse extra verstärkt
Autasi
ab € 94,62*
Zubehör
Dreikantschlüssel für Stahlpoller, mit Schüsselring
Autasi
FSCH
ab € 5,48*
Zubehör
Edelstahlhaken
Autasi
E-HAKEN
ab € 4,41*
Zubehör
Ersatz-Bodenhülse
Autasi
ab € 49,28*
Zubehör
Ersatz-Schlüssel für Sicherheitsschloss
Autasi
ab € 6,11*
Zubehör
Notglieder
Autasi
ab € 4,00*
Zubehör
Schäkel
STEIN HGS
ab € 6,11*
Zubehör
Schäkel
STEIN HGS
ab € 3,15*
Zubehör
Schäkel
Autasi
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen