Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkpilz 'Hero', mit Spitzkopf-Pfosten Ø 60 mm, befüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkpilz mit Kettenkopf-Pfosten (Art. 13568)
Modellbeispiel: Parkpilz mit Kettenkopf-Pfosten (Art. 13568)
Modellbeispiel: Parkpilz ohne Pfosten (Art. 13567)
Modellbeispiel: Parkpilz mit Spitzkopf-Pfosten (Art. 13569)
Anwendungsbeispiel: Parkpilz mitKettenkopf-Pfosten (Art. 13568)
Technische Ansicht: Parkpilz mit Spitzkopf
Artikel-Nr.:
     328-13572
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106279
Suchbegriffe:
Betonpilz
Parkpilz
Der Parkpilz 'Hero' aus Kunststoff, wahlweise mit Kettenkopf- oder Spitzkopf-Pfosten. Mit einem Pilz Ø von 215 mm und einer Höhe von 200 mm ist dieser Parkpilz die ideale Lösung für Parkplatzmarkierung und eine klare und sichere Parkplatzorganisation.. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, überzeugt dieser Parkpilz nicht nur durch seine Langlebigkeit, sondern auch durch sein ansprechendes Design.

  • Material: Kunststoff
  • Pilz-Höhe: 200 mm
  • Pilz Ø: 215 mm

|
  • in Kombination mit Kunststoffpfosten eine wirksame mobile Absperrung
  • Signalwirkung durch reflektierende Katzenaugen
  • das besondere Design verhindert Schäden durch unbeabsichtiges Berühren
  • mit Pfosten ideal auch für Kettenabsperrungen
  • Befestigung durch Dübel bzw. loses Aufstellen
  • zur Erhöhung der Standfestigkeit ist eine Befüllung möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Spitzkopf-Pfosten Ø 60 mm
Fuß:
befüllt
Gesamthöhe:
900 mm
Material:
Kunststoff
Pilz Ø:
215 mm
Pilz Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: mit, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Kettenständer, Kettenabsperrung, Absperrpoller, mobil, transportabel, 909.035, 909.036, Kettenpoller, Urbanus, 90.9037, 90.9036, 90.9035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,59*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,57*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,65*
Zubehör
Urbanus
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.