Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten 'Acero' Ø 48 mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 200 x 200 mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-13417
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527103629
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem runden Pfosten-Design und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten nicht nur maximale Stabilität, sondern auch eine ansprechende Ästhetik. Hergestellt aus verzinktem Stahl, ist er äußerst robust und langlebig, was eine zuverlässige Sicherung gewährleistet.
Dank des Durchmessers von 48 mm ist der Pfosten stabil und widerstandsfähig gegenüber Belastungen. Der Absperrpfosten verfügt über 2 Kettenösen, die Ihnen zusätzliche Flexibilität bei der Sicherung von Bereichen bieten. Die roten Reflexstreifen sorgen für eine erhöhte Sichtbarkeit und tragen zur Sicherheit bei.
Die feste Bauart dieses Absperrpfostens gewährleistet, dass er starr und stabil bleibt, unabhängig von den äußeren Bedingungen.
Material: Stahl, verzinkt
Pfosten Ø: 48 mm
Höhe über Flur: 900 mm
mit 2 Kettenösen
inkl. rote Reflexstreifen
| |
Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte 200 x 200 mm
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Pfosten Farbe:
weiß
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Pfosten Ø:
48 mm
Verschluss:
ohne Verschluss
Ausstattung:
mit 2 Kettenösen; inkl. rote Reflexstreifen
Bauart:
Feststehend (starr)
... >
Absperrpfosten
>
Stahl
>
13414 | Absperrpfosten -Acero- Ø 48 mm, Stahl, zum Einbetonieren o. Aufdübeln, feststehend, 2 Kettenösen
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rund 2 ösen
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten aufdübeln
,
Absperrpoller
,
Ø
,
48mm
,
Urbanus
,
<br
,
/
,
Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungs-Set
Urbanus
ab € 19,20*
Zubehör
Reflexfolie
Urbanus
ab € 8,59*
Zubehör
Schäkel aus Edelstahl V2A
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
Zubehör
Verbindungsglied für Absperrketten, verzinkt, 23 mm, 5 mm
Urbanus
ab € 1,57*
Zubehör
Verbindungsglied für Absperrketten, verzinkt, 39 mm, 5 mm
Urbanus
ab € 3,64*
Zubehör
Verbindungsglied für Kunststoffketten, rot
Urbanus
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen